Traka sa zatezačem, dvodijelna, dvostruka kuka, duga poluga, 5Tx10m

TRAKA-ZATEZ-ŠPIC-KUKA-DUGA-POLUGA-5T-10M

Art.-Nr.  0713 929955 | EAN: 8605021326546
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvodijelni remen za stezanje sa zatezačem, kukom na obje strane i dugom polugom

Za sigurno i jednostavno pričvršćivanje tereta, uz osiguravanje izdržljivosti i pouzdanosti korištenja. Koristi se u industriji, građevinarstvu i logistici.

Svojstva:

  • Dvodijelni dizajn: Omogućava fleksibilno rukovanje i postavljanje remena
  • Zatezač: Integrisani zatezač s dugom polugom omogućava dodatnu snagu i lakše stezanje
  • Kuke sa obje strane: Pruža sigurno pričvršćivanje na obje strane tereta
  • Materijal: Izrađen od izdržljivog poliestera koji pruža otpornost na habanje i vremenske uslove

Način primjene:

  1. Postavite jedan kraj remena oko tereta
  2. Pričvrstite kuku na stabilnu tačku
  3. Povucite remen preko tereta i pričvrstite drugu kuku
  4. Upotrijebite dugu polugu zatezača za sigurno stezanje remena do željene napetosti

Slični proizvodi