Traka sa zatezačem, dvodijelna, dvostruka kuka, 4Tx9,5m

TRAKA-ZATEZ-OSIG.TERETA-ŠPICKUK-4T-9,5M

Art.-Nr.  0713 929949 | EAN: 8605021326522
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvodijelni remen za stezanje sa zatezačem i kukom sa obje strane

Idealan za osiguravanje tereta tokom transporta. Koristi se u industriji, građevinarstvu i logistici.

Svojstva:

  • Dvodijelni dizajn: Remen se sastoji od dva dijela, omogućavajući lakše rukovanje i postavljanje.
  • Zatezač: Integrirani zatezač omogućava jednostavno i sigurno stezanje tereta.
  • Kuke sa obje strane: Opremljen je kukama na oba kraja za čvrsto pričvršćivanje.
  • Materijal: Izrađen od visokokvalitetnog poliestera koji pruža dugotrajnu izdržljivost i otpornost na habanje
Način primjene:
  1. Postavite jedan kraj remena oko tereta
  2. Pričvrstite kuku na stabilnu tačku
  3. Povucite remen preko tereta i pričvrstite drugu kuku
  4. Koristite zatezač za stezanje remena do željene napetosti

Slični proizvodi