PR-MULTIMET--MJERNI KABLOVI-1000V--4MM
br. art. 0715 53 811

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Sigurnosni mjerni vodovi sa ispitnim vrhovima.
U skladu sa zahtjevima IEC/EN 61010-2-031
U skladu sa zahtjevima IEC/EN 61010-2-031
- Vodovi: dvostruko izolirani, visoko fleksibilni silikonski vodovi sa izuzetno finom žicom; presjeka 1 mm2
- Dužina: 1.2 m
- Određena izmjerena napon/struja: 1000 V/C A T III, 20 A; 1000 V/C A T II, 20 A
- 4-mm sigurnosni ispitni vrhovi sa elastičnim kontaktnim lamelama, sa druge strane sa zakrivljenim 4-mm sigurnosnim utikačima
- Sadržaj kod isporuke: po jedan mjerni vod u crvenoj i crnoj boji



