Priključni kabal za ispitivač
Sigurnosni mjerni vodovi sa ispitnim vrhovima
  • U skladu sa zahtjevima IEC/EN 61010-2-031
Priključni kabal za ispitivač
Priključni kabal za ispitivač
Dostupni broj proizvoda: 1
Sigurnosni mjerni vodovi sa ispitnim vrhovima
  • U skladu sa zahtjevima IEC/EN 61010-2-031
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dijametar utikača Poprečni presjek žice Dužina Max. nominalna struja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0715 53 811 071553811Priključni kabal za ispitivač, 1000V, D4 mm 4 mm 1 mm² 1.2 mm 20 A
1 par
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena