PVC izolirajući bužir, 12 mm

BUŽIR-IZOLIRAJ-NAMOTAJ-CRNI-12MM

Art.-Nr.  0771 12 | EAN: 4011231770934
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 m
25  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PVC izolirajući bužir.

Karakteristike:

  • Za izolaciju električnih provodnika, priključaka, npr. kablovskih stopica i mjesta lemljenja te kao mehanička zaštita
  • Prema EN 60684 (raniji DIN 40621)
  • Teško zapaljiv, samogasiv
  • Postojan na starenje
  • Vrlo dobra otpornost na hemikalije
  • Temperaturna postojanost: -40°C do cca. +90°C
  • Materijal: PVC, bez silikona, bez tekstila
  • Boja: crna