BUŽIR-IZOLIRAJ-NAMOTAJ-CRNI-6MM
br. art. 0771 6

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
PVC izolirajući bužir.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Za izolaciju električnih provodnika, priključaka, npr. kablovskih stopica i mjesta lemljenja te kao mehanička zaštita
- Prema EN 60684 (raniji DIN 40621)
- Teško zapaljiv, samogasiv
- Postojan na starenje
- Vrlo dobra otpornost na hemikalije
- Temperaturna postojanost: -40°C do cca. +90°C
- Materijal: PVC, bez silikona, bez tekstila
- Boja: crna