Zaptivna traka EPDM, vanjska 0,8 mm butil, 150mmX20m

TRAKA-ZAPT-RAL-VAN-EPDM/BUT-0,8X150MMX20M

Art.-Nr.  0875 350157 | EAN: 4062856252459
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Paropropusna, elastična i na vremenske uticaje otporna brtvena traka

Ušteda materijala – debljina od 0,8 mm ispunjava iste zahtjeve kao i debljina od 1,2 mm

Bolja ekonomičnost

  • Jednostavnija i fleksibilnija ugradnja, npr. u uglovima
  • Poboljšana održivost kroz uštedu resursa
  • Vodonepropusna i paropropusna
  • Pouzdano brtvi protiv prodora vode iz vanjskog prostora
  • Istovremeno, membrana je dovoljno paropropusna da omogućava isparavanje vodene pare iz unutrašnjosti prema van, čime se sprječavaju oštećenja građevinskih elemenata uzrokovana vlagom
  • Zahvaljujući visokokvalitetnom materijalu, EPDM folija ostaje trajno zaptivena i posebno dobro kompenzira pomjeranja konstrukcije
  • Zbog izuzetne otpornosti na vremenske uticaje, EPDM folija je izuzetno pogodna za dugotrajna i sigurna brtvljenja
  • U kombinaciji sa SMP EPDM ljepilom za brtvene trake, omogućena je sigurna montaža čak i na blago neravnim podlogama
  • Dobra kompatibilnost s bitumenom

Napomena
Nije pogodna za brtvljenje u skladu sa klasom izloženosti vodi W2.2-E (jak uticaj pritisne vode ≥ 3 m dubine potapanja).
Traka nije pogodna za premazivanje malterom.

Područje primjene
Trajna i sigurna brtvljenja fuga u vanjskom području, npr. kod prozorskih klupica, prozora do poda i balkonskih vrata, vanjskih pragova vrata, zimskih vrtova te u području fasade.

  • Horizontalna hidroizolacija zidova (Mauersperrbahn)

  • Spojevi iza perimetarske izolacije

Odgovara sljedećim klasama izloženosti vodi prema DIN 18533:

  • W1.1-E: Vlažnost tla i nepritiskajuća voda kod temeljnih ploča i zidova u dodiru sa zemljom

  • W1.2-E: Vlažnost tla i nepritiskajuća voda kod temeljnih ploča i zidova u dodiru sa zemljom s drenažom

  • W1-E: Spoljna hidroizolacija na zatrpanim, neprohodnim pločama kod vlažnosti tla i nepritiskajuće, nestajaće procjedne vode

  • W2.1-E: Umjeren uticaj pritisne vode do ≤ 3 m dubine potapanja

  • W4.E: Prskajuća voda na donjem dijelu zida i kapilarna vlaga u i ispod zidova u dodiru sa zemljom

Uputstvo za ugradnju
Podloge moraju biti suhe, bez prašine, masnoće i leda, te stabilne. Preporučujemo čišćenje površina sredstvom HaftClean.

Ugradnja:
Izrežite EPDM traku na željenu dužinu. Nanesite SMP EPDM ljepilo za traku na podlogu i ravnomjerno rasporedite špatulom. Debljina sloja ljepila treba biti oko 1 mm. Zalijepite EPDM traku na podlogu i lagano pritisnite valjkom, pazeći da traka bude ugrađena bez naprezanja.

Na okviru/elementu, butil-samoljepljiva traka služi kao pomoć pri montaži, a traka mora biti dodatno mehanički pričvršćena u skladu s DIN 18533.

Slični proizvodi