Bitumenska kaširana traka, 10MMX10M

ZAPT.TRAKA-BITUM----ALU.KAŠIR-50MM/L10M

Art.-Nr.  0875 61050 | EAN: 4011231801799
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Samoljepljiva traka za zaptivanje na bazi bitumena

Samoljepljiva i hladno obrađena zaptivna traka na bazi bitumena za pouzdano zaptivanje spojeva, oluka, pokrova, staklenih krovova, čeličnih konstrukcija, krovnih obloga kao i okapnica i žlijebova.


Vrlo dobro prianjanje
Upotrebljiva na većini upijajućih i neupijajućih podloga u građevinskom sektoru, npr. asfalt, zidovi, beton, cementna vlakna, keramika, metal, staklo itd.

Dobra UV-postojanost, postojanost na vremenske uslove i vodu
Bitumenska traka može se upotrijebiti i u vanjskom području i otporna je na kišu i sve druge vremenske uslove (nije pogodna za upotrebu pod vodom!).

Zaštita bitumenske mase pomoću silikonizirane PE-folije
Sve do upotrebe bitumenska masa je zaštićena od prašine i onečišćenja. Time se ne može utjecati na snagu lijepljenja.

Kompatibilnost sa pleksiglasom i makrolonom
Bitumensku traku moguće je bez promišljanja upotrijebiti na pukotinama nastalim zbog stezanja u gradnji zimskog vrta i staklenika.

Napomena
Bitumenska traka nije prikladna za korištenje na površinama po kojima se može hodati ili voziti!
Izbjegavajte kontakt sa PU ljepilima i zaptivačima!

Područje primjene
Bitumenska traka pouzdano lijepi i zaptiva metal, plastiku, monolitne podloge, drvo i staklo. Posebno je pogodan za zaptivanje spojeva i pukotina, oluka, odvodnih cijevi, pokrova, staklenih krovova i staklenika, čeličnih konstrukcija, krovnih pokrova, nadstrešnica i uvala. Tipične primjene su zaptivanje kupolastih krovnih svjetala, prozorskih okvira, staklenika, zimskih vrtova, svih drugih staklenih ili plastičnih komponenti i kućišta točkova u konstrukciji kamp vozila. Za vodonepropusno zaptivanje zidnih, podnih i krovnih spojeva.

Način primjene
Površine moraju biti suhe, nosive, otporne na habanje, bez masnoće i prašine te ne smiju biti smrznute. Temperatura površine ne smije pasti ispod +5°C. Pri nižim temperaturama, površinu koju treba obraditi potrebno je prethodno zagrijati plinskim plamenikom ili uređajem za vrući zrak, uz pridržavanje važećih sigurnosnih mjera. Upijajuće i neupijajuće površine treba prethodno obraditi Würth butil/bitumenskim temeljnim premazom (Art.-Nr. 0892 875) kako bi se postiglo optimalno prianjanje.

Pri spajanju nekoliko traka, preklapanje mora biti najmanje 50 mm. Kako bi se osiguralo pravilno prianjanje, traka se mora pritisnuti na osnovni materijal i zagletovati valjkom za pritiskanje (Art.-Nr. 0693 011 756) ili sličnim alatom. Izbjegavajte stvaranje šupljina (mjehurića).