Ljepilo za vjetrobranska stakla, Ultimate, 310ml

LJEPILO-VJETRBR-ULTIMATE-KARTUŠ-310ML

Art.-Nr.  0890 023801 | EAN: 4062856407705
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Brzo visokomodularno 1K vjetrobransko ljepilo Ultimate, neovisno od klime, kratkog vremena lijepljenja

  • Neovisno od klime prostora
    • Primjena u svim godišnjim dobima, po svakom vremenu, na svakom mjestu, u radionici i na terenu
    • Vrijeme pokretanja vozila nakon 1 h pri temperaturi okoline od - 10OC do + 30OC
  • Visokomodularno
    • Ljepilo i za učvršćenje šasije
  • Za stakla sa antenom, neprovodivo
    • Za antene integrisane na autostaklima (npr. Audi, BMW, Mercedes-Benz itd.)
  • Nema kontaktne korozije
    • Za primjenu na aluminijskim, magnezij i hibridnim karoserijama (npr. Audi A8, Jaguar XJ itd)
  • Dokazana sigurnost
    • TÜV-provjereno (FMVSS 208/212)
    • Ispunjava zahtjeve prve ugradnje (proizvođača vozila
  • Oznaka: Kartuša

Slični proizvodi