Pištolj za špric kitove AP P

ŠPRICA-LAKIRANJE-POLIESTERFILER-(AP-P)

Art.-Nr.  0891 70010 | EAN: 4011231826259
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pištolj za lakiranje AP P, u kompletu sa 600 ml plastičnom posudom, priključnom spojnicom, setom alata i diznom 2,5 mm. Za visoko-viskozne materijale koje se koriste za aplikaciju predlaka (filera).

Prednosti:
  • Pištolj za polisterske sprej-predlakove
  • Integrisana regulacija količine materijala, kontinualna regulacija širine mlaza
  • Niska potrošnja zraka sa niskim pritiskom raspršivanja
  • Samopodešavajuće zaptivke materijala i zraka
  • Specijalna dizna za minimizaciju poslova prekrivanja (zaštite) i brušenja
  • Ulazni pritisak: 2.0 – 3.0 bar
  • Potrošnja zraka: 200 L/min
  • Razmak špricanja: 18 – 23 cm

Slični proizvodi