Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, elastična, bijela

AKRIL-ZAPTIVNI-ELA-MOLER-VREĆ-BIJEL-300ML

Art.-Nr.  0892 1621 | EAN: 4011231828741
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
20 kom
20  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokokvalitetna akrilna zaptivna masa za zaptivanje prozora iznutra i drugih unutrašnjih i spoljašnjih dilatacionih spojeva

Može se premazivati/malterisati, odlično prijanja na najčešće boje i četke

  • Visoko elastičan
  • Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102
  • Bez silikona
  • Otporan na starenje, vremenske uslove i UV zračenje
  • Bez mirisa 

Testirano u skladu sa EN 15651, dio 1

Područje primjene:
  • Dilatacijske fuge u zatvorenom i na otvorenom.
  • U sistemu zaptivanja prozora: molerska akrilna unutrašnja zaptivna masa i kamena i fasadno nepropusna vanjska zaptivna masa
  • Nije prikladno za primjenu u građevinskim spojevima u skladu sa DIN 18540

Tipične površine: klinker, cigla, drvo, beton, glazirani beton, gips, gipsane ploče, gips, pješčana cigla.

Način primjene:
Podloga mora biti stabilna, čista, suha i očišćena od masnoće, hrđe i vode. Ne koristiti na staklu, emajlu ili keramici i ne koristiti na jakoj kiši. Obratiti pažnju na dimenzije spojeva. Grundirati fuge sa PE materijalom za popunjavanje. Na upijajućim ili poroznim podlogama (npr. betonu), premazivanje (akrilni punilo i voda u omjeru od 1:3 do 1:5) poboljšava prianjanje.

Napomena:
Podešavanje brzine zavisi od temperature obrade, vremenskih uslova, dubine i širine fuge i vlažnosti podloge. Sušenje se uglavnom odvija sa površine u dubinu fuge, a sporije je sa povećanjem dubine fuge. Brzina je značajno smanjena po hladnom, vlažnom vremenu. U toplijem vremenu, u kojem relativna vlažnost zraka može dostići 100%, ne dolazi do stvaranja pokožice ili stvrdnjavanja. Treba spriječiti zadržavanje vode u akrilnom spoju jer to može dovesti do erozije.

Slični proizvodi