Visokoperformansno mazivo HHS 6000 PLUS, 400 ml

MAZIVO-PRIJAN.-HHS6000PLUS-400ML

Art.-Nr.  0893 106202 | EAN: 4062856738489
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visoko-performansno ulje za podmazivanje za ekstremne brzine

Univerzalno, sintetičko mazivo ulje visokih performansi sa izvanrednim svojstvima podmazivanja zahvaljujući dodatku bor nitrida.


Izvrsna svojstva penetracije i efikasna površinska zaštita
Niska viskoznost omogućava ekstremno slobodno kretanje i smanjenje trenja čak i pri izuzetno velikim brzinama. Izvrsna svojstva penetracije osiguravaju dubinsko podmazivanje i zaštitu.Obezbijeđena je efikasna površinska zaštita od habanja i korozije.

Pouzdana zaštita od trošenja
Bor nitrid omogućava širok temperaturni raspon i dugotrajan efekat podmazivanja. Ako se uljno podmazivanje prekine na višim temperaturama (iznad 180°C), bor nitrid preuzima podmazivanje do 1000°C (suho podmazivanje).

Bez mikroplastike

Bez silikona, smola i kiselina, bez n-heksana

Napomena:
Fiziološki sigurno sredstvo za podmazivanje; idealno za prehrambenu industriju. Registrovano kod NSF H1.

Područje primjene:
Za profesionalnu upotrebu sa najmanjim tolerancijama, preciznim dijelovima ili čak pri visokim temperaturnim opterećenjima, kao što su ležajevi, lanci, zglobovi, opruge, klizne šine ili Bowden sajle.

Način primjene: 
Dobro protresti prije upotrebe. Temeljno očistiti dijelove koje treba tretirati. Zatim poprskati na očišćenu površinu.

Slični proizvodi