Suhi sintetički vosak HHS 100, 400ml

MAZIVO-PRIJANJAJUĆE-(HHS-100)-400ML

Art.-Nr.  0893 1066 | EAN: 4050641548689
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Suhi sintetički vosak izrazito otporan na djelovanje centrifugalne sile sa PTFE

  • Suhi sintetički vosak
    • Nema curenja i rasipanja maziva kod dijelova koji se brzo okreću i rotiraju
    • Malo prijanjanje nečistoće
    • Odlična zaštita od korozije
  • Izvrsne osobine puzanja i penetracije
    • Podmazivanje nepristupačnih mjesta
    • Prodire u najmanje zazore
    • Štiti od labavljenja lanaca
  • Sa dodatkom čvrstog sredstva za podmazivanje: PTFE
    • Dobre osobine pri prinudnom radu i otpornost na visoke temperature
  • Odlična kompatibilnost sa materijalima
    • Štiti i njeguje O i X-prstenove
    • Kompatibilan sa vještačkim materijalima
    • Neutralno se ponaša na lakiranim površinama
  • Otporno na prskanje vodom i slanu vodu, slabe kiseline i baze
  • Bez silikona, smole i kiselina
  • Temperature primjene: -30 °C do + 100 °C, kratkotrajno do +180°C
  • Boja: žućkasta Područje primjene: Pogodan za podmazivanje elemenata koji se brzo okreću, kao npr. lanaca i dijelova mašina, pokretnih sajli i lanaca na motociklima.

Slični proizvodi