Sintetičko ulje HHS 5000, 500ml

MAZIVO-PRIJANJAJUĆE-(HHS-5000)-500ML

Art.-Nr.  0893 1063 | EAN: 4050641110800
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Jakoprianjajuće penetrirajuće sintetičko ulje sa PTFE, postojano na visoke temperature

Sigurnost podmazivanja#!Dospijeva tamo gdje mora da djeluje ulje za podmazivanje (ekstremne osobine puzanja)#!Pogodan za nedostupna mjesta podmazivanja
  • Sigurnost od habanja
    • Sa dodatkom PTFE
    • Nakon pucanja filma podmazivanja, PTFE preuzima njegovu ulogu
    • Dugotrajni zaštitni film na visokim temperaturama
  • Sigurnost dugotrajnim djelovanjem
    • Pouzdano i dugotrajno štiti od korozije
  • Nema oksidacije (smoljenja) do +200°C, kratkotrajno do +250 °C
  • Bez karboniziranih ostataka
  • Sigurnost primjene
    • Kompatibilno sa materijalima O i X-prstenova
    • Jako dobra kompatibilnost sa vještačkim materijalima
    • Neutralno se ponaša na lakiranim površinama
  • Otporno na prskanje i slanu vodu, slabe kiseline i baze
  • Bez silikona, smole i kiselina Područje primjene: Pogodan za podmazivanje najužih mjesta pri visokim toplotnim opterećenjima: zglobova, leptir ventila, unutrašnjih ležajeva, lanaca koji rade na visokim temperaturama i kliznih šina.

Slični proizvodi