Ljepilo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće NSF, 25 g

LJEPILO-UČVRŠĆLEŽAJ-DOS-JAKO-25G

Art.-Nr.  0893 603025 | EAN: 4056807050539
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sredstvo za osiguranje cilindričnih dijelova visoke čvrstoće, za veoma snažno pričvršćivanje posteljica, čaura, zupčanika, klinova, sklopova vratila i glavčine i ležajeva izloženih velikim opterećenjima

Pouzdano otvrdnjavanje pri niskim temperaturama oko 0°C

Pouzdana pomoć i tokom zime

Može se upotrijebiti i na malo nauljenim površinama
Ne treba trošiti vrijeme na odmašćivanje ležajeva

Max. popunjavanje zazora od 0,15 mm
Čak se i veća odstupanja mogu ekonomično korigirati

Sprječava frikcionu koroziju
Sprječava zapeknuća ležajeva

DOS sistem:

  • Praktično upravljanje jednom rukom zahvaljujući pametnoj blokadi zakretanja
    Jedna ruka uvijek ostaje slobodna.
  • Kontinuirano podesivi sistem doziranja
    Doziranje se može prilagoditi primjeni i smanjiti potrošnju i troškove na minimum.
  • Nema ostataka materijala u grlu za doziranje
    Optimizirani troškovi zahvaljujući pražnjenju gotovo bez preostalog proizvod
Način primjene:
Ova tečna plastika očvršćava u dodiru s metalom bez prisutnosti kisika. Kontaktne površine moraju biti suhe, bez prašine i odmašćene. Dovoljno navlažite ljepljive površine i odmah ih spojite.