Ljepilo za krovne folije WÜTOP, 310ml
LJEPILO-KROVFOLIJ-WUETOP-310ML
Art.-Nr. 0893 700100 | EAN: 4045727019290

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
WÜTOP® ljepilo za krovne folije. Certificirani sistem lijepljenja za trajno zaptivanje parnih brana ili kočnica bez pričvrsne letve prema DIN 4108-7/SIA 180.
Please login to Webshop to report a bug
Prednosti:
- Certificirana hermetičnost pri razlici pritiska od 600 Pa
- Dostupni su testovi nepropusnosti zraka i vjetra u kombinaciji sa parnim branama ili kočnicama, izvršeni od strane Instituta za građevinsku fiziku u Štutgartu
- Neutralnog mirisa
- Bez neugodnih mirisa. Bez mirisa kao i fiziološki bezopasno nakon otvrdnjavanja
- Jaka adhezija i fleksibilnost
- Trajno spaja parne brane ili kočnice na suhe građevinske površine i kompenzira pomjeranja zahvaljujući njegovoj elastičnosti
- Široko područje lijepljenja (prijanjanja)
- Pogodno za lijepljenje parnih brana ili kočnica na sve uobičajeno korištene građevinske materijale
- Široko temperaturno područje upotrebe
- Primjenjivo pri ambijentalnoj i temperaturi površine od min. -5°C i temperaturi ljepila od min. +10°C
- Otporno na UV zračenje, vremenske uticaje, bitumen i starenje
- Nepropusno na vjetar i tešku kišu
- Bez silikona
- Trajno
- Otporno na mržnjenje do -30°C
- Ne sadržava formaldehide, hlorine ili teške metale
- Visok kapacitet kvašenja, čak i na neravnim površinama Područje primjene: Krovovi: instalacija parnih brana ili kočnica od polietilena (WÜTOP® DB 2, DB 40 i DS 100) kao i zaptivnih folija na građevinskim površinama, kao što su zidovi od cigle i blokova, beton, drvo, gips, gipsana vlakna, suhi zidovi, bakar, pocinčani metal.










