Ljepljiva traka za pričvršćivanje ukrasne lajsne, 24mmX10m
TRAKA-PRIČV-UKRASLAJSN-24MMX10M
Art.-Nr. 0894 9101 | EAN: 4011231837934

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Traka za ukrasne lajsne, dvostrano ljepljiva uz mogućnost lijepljenja velikih opterećenja sa polietilenskim nosivim slojem i akrilatnim ljepilom
Za pričvršćivanje ukrasnih ukrasnih i praktičnih obloga, emblema, slova, panela i nosača u automobilskoj industriji. Uz mehaničke elemente za pričvršćivanje spojlera. U kombinaciji sa mehaničkim pričvrsnim elementima za pričvršćivanje spojlera.
Vrlo dobro prianjanje
Traka prigušuje vibracije i omogućava izjednačavanje nejednakih ponašanja različitih materijala kod istezanja
Visok stepen otpornosti na temperature, UV zračenje i vremenske utjecaje
Preporučena temperatura obrade 18°C do 35°C.
Područje primjene:
Za pričvršćivanje ukrasnih ukrasnih i praktičnih obloga, emblema, slova, panela i nosača u automobilskoj industriji. Uz mehaničke elemente za pričvršćivanje spojlera. U kombinaciji sa mehaničkim pričvrsnim elementima za pričvršćivanje spojlera.
Vrlo dobro prianjanje
- Traka već prilikom montaže daje odličnu sigurnost primjene; vrlo visoka konačna čvrstoća postiže se nakon vremena lijepljenja od 24 sata
- Vrlo dobro prianja čak i na grube i blago neravne površine
Traka prigušuje vibracije i omogućava izjednačavanje nejednakih ponašanja različitih materijala kod istezanja
Visok stepen otpornosti na temperature, UV zračenje i vremenske utjecaje
- Traka se može koristiti i vani i unutra
- Ne gubi snagu lijepljenja čak ni na povišenim temperaturama
Preporučena temperatura obrade 18°C do 35°C.
Područje primjene:
- Trajno učvršćavanje ukrasnih i funkcionalnih letvica, natpisa, amblema, pokrova i držača u automobilskoj industriji
- Pričvršćenje pločica sa natpisom
- U kombinaciji sa mehaničkim elementima za pričvršćenje, može se upotrebljavati i za pričvršćenje spojlera
- Površine na koje se nanosi traka moraju biti suhe, bez prašine, masnih slojeva i silikona
- Kako bi se osiguralo pravilno lijepljenje, traku je potrebno dobro pritisnuti na materijal na koji se lijepi
- Optimalna konačna čvrstoća postiže se nakon 24 sata
- Kod osjetljivijih površina (npr. PP, PE, guma) i poroznih podloga (npr. drvo, kamen) molimo izvedite prethodno testiranje
- Ako se lijepi plastika koja sadrži aditive za plastificiranje, plastifikatori mogu promijeniti sloj ljepila; to će smanjiti čvrstoću ljepila (potrebno je prethodno ispitivanje)










