Motorno ulje TRIATHLON Endurance III 5W-30, 60L

MOT.ULJE-ENDURANCEIII-5W30-HC-60L

Art.-Nr.  0897 105304 | EAN: 4099617018276
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Motorno ulje za miran rad za putnička vozila, vrhunskih performansi

Brza opskrba uljem pri niskim temperaturama 

Mogući su intervali izmjene ulja od 30.000 do 50.000 km ovisno o specifikacijama proizvođača

HC sintetičko ulje

TRIATHLON® motorna ulja proizvedena su i pakovana u skladu s najstrožim specifikacijama kvalitete u skladu s DIN EN ISO 9001

  • Visoka razina sigurnosti proizvoda
  • Sveobuhvatna odobrenja proizvođača

Za TRIATHLON® ulja koriste se samo visokokvalitetni prvi rafinati i sirovine
Ispunjava ključne specifikacije proizvođača automobila

Napomena: Slijedite upute za uporabu proizvođača vozila i motora za normalne i produžene izmjene ulja.

Slični proizvodi