Transmisijsko ulje TRIATHLON Gear 80W, 20L

TRANS.ULJE-GEAR-TRTHLN-80W-MIN-20L

Art.-Nr.  0897 480003 | EAN: 4049557838557
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Transmisijsko ulje Gear 80W mineralno

  • Ulje za prijenosne mehanizme, dobre viskoznosti i temperaturno stabilno. Umanjuje habanje i nudi odličnu otpornost na starenje.
  • Visokoefikasno ulje za hipoidne osovinske mjenjačke kutije. Primjena na putničkim i komercijalnim vozilima.
  • Optimalno za ručne mjenjače, osovinske pogone, kombinovane mjenjače i osovinske pogone, kao i za razdjelne i upravljačke mjenjače. Primjena kod putničkih i komercijalnih vozila.

Slični proizvodi