Transmisijsko ulje TRIATHLON Gear 85W-90, 60L

TRANS.ULJE-GEAR-TRTHLN-85W90-MIN-60L

Art.-Nr.  0897 485914 | EAN: 4049557782072
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokoučinkovito EP ulje za mjenjače s izuzetno visokom sposobnošću podnošenja pritiska.

TRIATHLON kvalitetni standard
TRIATHLON ulja za mjenjače proizvode se i pakuju prema najstrožijim zahtjevima kvalitete u skladu s DIN EN ISO 9001.

Koriste se isključivo visokokvalitetni prvi rafinati i sirovine.
Visok nivo sigurnosti proizvoda.
Opsežna odobrenja proizvođača.
Ispunjava ključne specifikacije automobilskih proizvođača.

Zaštita i dugovječnost
Sprječava habanje i pruža izvanrednu otpornost na starenje.

Napomena
Pridržavati se uputstava proizvođača vozila i mjenjača.
Miješljivo sa svim brendovima ulja za mjenjače.
Potpuna učinkovitost se postiže samo kada se koristi nemiješano.

Područje primjene
Visokoučinkovito EP (high-pressure) ulje za mjenjače s vrlo visokim kapacitetom apsorpcije pritiska.

Slični proizvodi