Kablovske uvodnice, poliamid, metričke, M12X1,5/3-6 mm2
UVODNICA-KABL-POLIAMID-M12X1,5EURO
Art.-Nr. 0967 705012 | EAN: 4046778077741

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Euro kablovska uvodnica, metrička, poliamidna.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Sa priključnim navojem prema EN 60423
- Klasa zaštite: IP68 - 5 bar
- Klasa zaštite IP69 k prema DIN 40050 (M50 i M63 sa dodatnim O-prstenom)
- Boja: svijetlo siva, RAL 7035
- Jednostavna ugradnja
- Zaptivni prsten od neoprena
- Dobro rasterećenje naprezanja
- Bez silikona
- Plastični dijelovi su UV otporni, osim zaptivnog prstena
- Temperaturna postojanost: -30°C do +100°C
- Veoma široko stezno područje
- UL (CSA/US)-odobrenje