UVODNICA-KABL-POLIAMID-M40X1,5EURO

br. art.  0967 705040
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Euro kablovska uvodnica, metrička, poliamidna.

Karakteristike:

  • Sa priključnim navojem prema EN 60423
  • Klasa zaštite: IP68 - 5 bar
  • Klasa zaštite IP69 k prema DIN 40050 (M50 i M63 sa dodatnim O-prstenom)
  • Boja: svijetlo siva, RAL 7035
  • Jednostavna ugradnja
  • Zaptivni prsten od neoprena
  • Dobro rasterećenje naprezanja
  • Bez silikona
  • Plastični dijelovi su UV otporni, osim zaptivnog prstena
  • Temperaturna postojanost: -30°C do +100°C
  • Veoma široko stezno područje
  • UL (CSA/US)-odobrenje