Meki lem u šipki bez olova, SN92CU8

LEM-KALAJŠIPK-B.OLOV-SN92CU8

Art.-Nr.  0982 11120 | EAN: 4046778491219 Vel. Pak. 5: 4046778491219 Vel. Pak. 20: 4046778505725
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5  kg
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Meki lem bez olova oblika pravougle šipke.

  • Prema DIN EN ISO 9453
  • S-Sn92Cu8
  • Meki lem uvijek upotrebljavati u kombinaciji sa bezolovnom kalajnom pastom
  • Temperatura topljenja: 230 - 300°C
  • Radna temperatura: 250 - 350°C
  • Moguća primjena: proizvodnja hladnjaka, grad. karoserija
  • Izvedba: pravougle šipke

Slični proizvodi