Zaštitna krep traka Easy masking Tape, 50mmx10m
TRAKA-ZAŠTITNA-KREP-BEŽ-50MMX10M
Art.-Nr. 0992 050010 | EAN: 4045989459858

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Segmentirana, specijalna, zaštitna traka koja se koristi za prekrivanje zaptivača na vjetrobranskim staklima i vratima vozila
Please login to Webshop to report a bug
- Rascjepljeni plastični rub za jednostavno umetanje na različite dubine zaptivača
- Zahvaljujući rasjepljenom plastičnom rubu ravni i uzdignuti zaptivač mogu biti zaštićeni sa jednom trakom
- Jednostavno umetanje zahvaljujući plastičnom rubu, koji takođe štedi vrijeme i pri skidanju
- Brže vrijeme obrade za razliku od uobičajenih proizvoda
- Perforacije u traci
- Željene dužine trake se mogu otkinuti sa rukom bez potrebe za specijalnim alatom
- Veoma jednostavno lijepljenje po radijusima npr. zaptivač vjetrobranskog stakla
- Temperaturno postojana do +150°C
- Posebno pogodna pri poslovima oko lakiranja za koje je potrebno sušenje u komori za sušenje
- Ne sadrži silikon
- Pogodno i za lakiranje sa lakovima na vodenoj bazi Područje upotrebe:
- Za zaštitu zaptivča u područjima vjetrobranskih stakala i vrata na vozilima.
- Izvanredno pogodno za sušenje u komori


















