Zaštitne cipele S3 duboke, Oslo, vel. 43
CIPELE-ZAŠTIT-DUBOKE-OSLO-S3-VEL.43
Art.-Nr. 5357 90143 | EAN: 3872298008184

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Oslo - poluduboke zaštitne cipele S3 od crne kože
Please login to Webshop to report a bug
Opis:
- U skladu sa EN ISO 20345:2011
- Gornji dio cipele od crne goveđe zrnaste (reljefne) kože otporne na vodu
- Sa postavljenim grlom i jezikom cipele
- 3D prozračna tekstilna podstava narandžaste boje
- Anatomski, antistatički uložak za stopala, može se vaditi
- Profi lisani, antistatički, dvoslojni đon od PU, crno-sivi
- Protuklizni SRC*- đon, otporan na ulje
- MAX-FLEX** neprobojni, nemetalni središnji sloj đona
- Zatvorena zona pete koja apsorbuje udar
- Sa kompozitnom, nemetalnom, antimagnetičkom kapom, 200 J
- Dodatna PU zaštita kože na vrhu cipele
- Antistatičke, otporne na vodu (nisu vodonepropusne), modernog dizajna
- Težina cipele veličine 43 u kg cca.: plitke 1,31; duboke 1,35 Primjena:
- Automobilska branša/ građevinarstvo, industrija, transport, za teške uslove rada i sl. *Slip Resistance Coefficient (SRC = sprječavanje klizanja - metoda testiranja SRA i SRB); SRA = sprječavanje klizanja - metoda testiranja: keramičke pločice/sredstva za čišćenje; SRB = sprječavanje klizanja - metoda testiranja: čelične podloge/glicerin **Neprobojni, nemetalni, srednji sloj đona od kevlara




















