Akumulatorski zavrtač za suhu gradnju ATS 18 AUTOMATIC, 2X2 AH

ZAVRTAČ-SUHAGR-AKU-(ATS18+MSV55TS)-2X2AH

Art.-Nr.  5701 409004 | EAN: 4061975268167
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Lagan i kompaktan akumulatorski zavrtač za suhu gradnju s automatskom funkcijom, koji je Würth razvio u skladu sa zahtjevima majstora


Automatska funkcija
Ako je prekidač zaključan u AUTOMODE, motor pokreće samo kontaktni pritisak pričvršćenog vijka. To osigurava ugodan rad, štedi energiju i smanjuje buku.

Brzoizmjenjivi prihvat bit-nastavaka
Brža i udobnija izmjena bit-nastavaka, ako se npr. koristi zajedno s opcijskim pristrojem za serijsko zavrtanje.

Graničnik dubine
Jednostavno podešavanje dubine zavrtanja vijka za bolje radne rezultate.

Kontinuirano nadziranje motora
Funkcija elektronske zaštite motora preventivno isključuje motor u slučaju blokiranja, preopterećenja i pregrijavanja.

Dug radni vijek motora
Učinkovit, EC motor bez četkica sa rezervom snage. Održava stabilniju krivulju brzine čak i pod opterećenjem.

Dobro osvijetljeno radno područje
LED svjetlo na priključku za akumulator.

Ugodan rad, bez napora
Vrlo kompaktan i ergonomski dizajn sa malom masom.

3-godišnja garancija na greške u proizvodnji i materijalima
Oštećenja koja se mogu pripisati nepravilnoj upotrebi, preopterećenju ili nepoštivanju uputa za upotrebu isključuju se iz garancije.

Sadržaj isporuke
Bit-nastavak, krstasti, Art.-Nr.0614 100 215, 1 kom.
Sistemski kofer 8.4.2, Art.-Nr.5581 011 000, 1 kom.
Aku zavrtač za suhu gradnju ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE®, Art.-Nr.5701 409 000, 1 kom.
Pristroj za serijsko zavrtanje MSV 55-TS za ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE, Art.-Nr.5701 421 000, 1 kom.
Akumulator Li-Ion 18 V/2 Ah BASIC M-CUBE®, Art.-Nr.5703 420 000, 2 kom.
Punjač akumulatora ALG 18 V/4 Ah BASIC M-CUBE®, Art.-Nr.5705 180 000, 1 kom.
Uložak kofera za MASTER mašine, Art.-Nr.5801 842 409, 1 kom.