Akumulatorska bušilica-zavrtač ABS 18 Compact-1, Bez aku.
BUŠILICA-ZAVRT-AKU-(ABS 18 COMPACT)-KRTN
Art.-Nr. 5701 427000 | EAN: 4065746336499

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Kompaktna, snažna, akumulatorska bušilica/odvijač bez četkica za srednje zahtjevne radove uvrtanja vijaka i bušenja
- Kontinuirano nadgledanje motora i automatsko isključivanje u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrijavanja
- Efikasan, motor bez četkica (EC-motor), s dugim vijekom trajanja i minimalnim održavanjem
- Integrisane LED lampe za direktno osvjetljavanje radnog područja
- Gotovo bez zamora pri radu zahvaljujući laganom i kompaktom dizajnu
- 13 mm metalna stezna glava s lemljenim karbidnim čeljustima za maksimalnu izdržljivost i minimalno trošenje. Izuzetno tvrde čeljusti čvrsto drže svrdlo u prihvatu
- Elektronski signalni prekidač za precizan i udoban rad
Bežično upravljanje uređajem
- U kombinaciji s W-CONNECT baterijom i W-CONNECT modulom omogućena je GPS lokacija uređaja (modul nije uključen u isporuku).
- Lokacija: Posljednja poznata lokacija uređaja može se pregledati putem ORSYonline aplikacije.
- Dostupan u floti menadžment sistemu ORSY®fleet
✔ Kompatibilan sa WÜRTH M-CUBE akumulatorskim sistemom
✘ Nije kompatibilan sa CV akumulatorskim sistemom
3 godine Würth garancije na mašine za oštećenja uslijed habanja, uključujući zamjenu baterija i punjača.
Primjenjuju se važeći uslovi garancije za Würth mašine.
3 godine garancije na greške u izradi i materijalu.
Ne obuhvata oštećenja nastala nepravilnim korištenjem, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputstva za upotrebu.














