Akumulatorska bušilica-zavrtač ABS 18 Compact-1, 18 V/2x5 Ah

BUŠILICA-ZAVRTAČ-AKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

Art.-Nr.  5701 427008 | EAN: 4099618732034
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompaktna, snažna aku bušilica-zavrtač bez četkica za srednje zahtjevne radove zavrtanja i bušenja

• Kontinuirano praćenje i prijevremeno isključivanje motora
u slučaju blokade, preopterećenja i pregrijavanja
• Efikasan, EC motor bez četkica sa dugim vijekom trajanja
i niskim troškovima održavanja
• Integrisane LED svjetiljke za direktno osvjetljenje radnog
prostora
• Nema znakova umora pri radu zahvaljujući laganoj težini i
kompaktnom dizajnu
• 13 mm metalna stezna glava bušilice sa lemljenim
karbidnim čeljustima za maksimalni vijek trajanja i
minimalno habanje. Izuzetno čvrste čeljusti omogućavaju
čvrsto držanje drške burgije
• Elektronski prekidač za precizan i udoban rad
• 3 godine garancije na greške u materijalu i proizvodnji
• Sadržaj isporuke: set sa 2x 5 Ah akumulatora i punjačem u koferu

Slični proizvodi