Softshell jakna Grigio, Vel. 3XL

JAKNA-SOFTSHELL-GRIGIO-VEL.3XL

Art.-Nr.  5899 600404 | EAN: 8605021384546 Vel. Pak. 1: 8605021384546 Vel. Pak. 10: 3872298021886
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Softshell jakna sportskog dizajna sa refletirajućim trakama i 4 funkcionalna džepa

Sastav: 96% poliester, 6% elastin
Boja: Siva/Crna

Vodeni stub: 8.000 mm
Zračni stub: 500 g/m2/24h

  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • Visoka kragna
  • 2 klasična nakošena džepa sa patent zatvaračem
  • 1 prsni džep sa patent zatvaračem
  • Regulacija širine rukava na zglobu s elastičnim umecima i čičkom
  • Reflektirajuće trake na rukavima
  • Učkuri na dnu jakne za regulaciju širine ili prodora vazduha
Može se prati na 30°C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.

Slični proizvodi