Zimska jakna Elbrus, vel.M

JAKNA-ZIMSKA-ELBRUS-VEL.M

Art.-Nr.  5899 600479 | EAN: 8606010340031 Vel. Pak. 1: 8606010340031 Vel. Pak. 10: 3872298022005
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vodootporna jakna namijenjena za najteže zime sa 6 funkcionalnih džepova

Materijal: 100% poliester + PVC premaz + RIPSTOP

Boja: Siva/Crna

Vodeni stub: 8.000 mm

  • Postavljena i obložena jakna sprječava hladnoću i donosi toplinu i udobnost
  • Dužina jakne osigurava pokretljivost i maksimalnu zaštitu donjeg dijela leđa
  • Visoka kragna
  • Prednje skriveno kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • Skrivena kapuljača smještena u ovratniku
  • 2 klasična ravna džepa sa patent zatvaračem
  • 1 prsni džep sa patent zatvaračem
  • 1 Skriveni džep na leđima sa patent zatvaračem
  • 1 Unutrašnji džep
  • 1 džep na lijevom rukavu sa patent zatvaračem
  • Reflektirajući umeci
  • Regulacija širine rukava na zglobu s elastičnim umecima i čičkom
Može se prati na 30°C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.

Slični proizvodi