Zimska jakna Rocket, vel.3XL

JAKNA-ZIMSKA-ROCKET-VEL.3XL

Art.-Nr.  5899 600614 | EAN: 8605021395061 Vel. Pak. 1: 8605021395061 Vel. Pak. 10: 3872298022135
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vodootporna termo jakna savršena i za najteže zime

Sastav: 100% 210T poliester + PU premaz

Boja: Crna

Vodeni stub: 8.000 m
Zračni stub: 500 g/m2/24h
  • Kapuljača koja se skida opremljena podesivom vrpcom za zatezanje
  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • 2 klasična nakošena džepa sa patent zatvaračem
  • 1 prsni džep sa patent zatvaračem
  • Elastične manžetne
  • Jakna pogodna za strojni vez/štik
Može se prati na 30°C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.

Slični proizvodi