Softshell jakna Cooper, Crna, vel.XXL
JAKNA-SOFTSHELL-BLACKCOOPER-VEL.XXL
Art.-Nr. 5899 700904 | EAN: 8606010340505 Vel. Pak. 1: 8606010340505 Vel. Pak. 20: 3872298022272

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Izdržljiva i meka na dodir muška softshell jakna, koja pruža toplinu i udobnost, zaštitu od vjetra, vodoodbojnost i prozračnost.
96% poliester, 4% spandeks + TPU + flis, 300 g/m2, regular fit kroj
Vodeni stub: 5.000 mm
Zračni stub: 800 g/m2/h
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.
96% poliester, 4% spandeks + TPU + flis, 300 g/m2, regular fit kroj
Vodeni stub: 5.000 mm
Zračni stub: 800 g/m2/h
- Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
- Kapuljača koja se skida opremljena s podesivom vrpcom za zatezanje
- Visoka kragna
- 2 klasična nakošena džepa sa patent zatvaračem
- 1 prsni džep sa patent zatvaračem
- Regulacija širine rukava na zglobu s elastičnim umecima i čičkom
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.