Softshell jakna Duster, vel.XL

JAKNA-SOFTSHELL-DUSTER-VEL.XL

Art.-Nr.  5899 800502 | EAN: 8606010340222 Vel. Pak. 1: 8606010340222 Vel. Pak. 10: 3872298021916
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Softshell jakna sportskog dizajna sa odvojivom kapuljačom i 3 funkcionalna džepa

Sastav: 100% poliester + TPU + Flis

Boja: Siva/crna

Vodeni stub: 8.000 mm

Zračni stub: 500 g/m2/24h

  • Softshell materijal koji pruža izuzetan otpor vjetru uz istovremenu odličnu termoizolaciju
  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • Kapuljača koja se skida opremljena podesivom vrpcom za zatezanje
  • Visoka kragna
  • 2 klasična nakošena džepa sa patent zatvaračem
  • 1 prsni džep sa patent zatvaračem
  • Podesive manžetne sa dodatnom postavom i prorezom za palac
  • Regulacija širine rukava na zglobu s elastičnim umecima i čičkom
Može se prati na 30°C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.

Slični proizvodi