Jakna od flisa Soft, Plava, Vel.3XL

JAKNA-FLIS-SOFT-PLAVA-VEL.-3XL

Art.-Nr.  5899 92025 | EAN: 3872298023002 Vel. Pak. 1: 3872298023002 Vel. Pak. 20: 3872298023019
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Topla dukserica sportskog dizajna i klasičnog kroja, izradjena od flisa, namijenjena za hladnije dane

Sastav: 100% poliester

Boja: Plava

  • Visoka kragna
  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • Dva bočna džepa sa patent zatvaračem
  • Džep na grudima sa patent zatvaračem
  • Elastična traka na rukavima
  • Podesivi struk
Može se prati na 30°C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.

Slični proizvodi