Ravna spojnica DIN EN 14545, lagana, pocinčana, Connex, 75x40x2 mm

SPOJNICA-RAVNA-MET-TRAKA-75X40X2MM-CNX

Art.-Nr.  9ZCM HV1540 | EAN: 4004722075373
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ravna spojnica za uske spojeve drvo/drvo, laka izvedba

Ravna spojnica dizajnirana za čvrsto spajanje uskih spojeva između drvenih komponenti. Izrađena od čelika što pruža dugotrajnu izdržljivost. Idealna je za konstrukciju namještaja, okvira vrata i drugih drvenih konstrukcija gdje je potrebna stabilna veza bez vidljivih elemenata za spajanje.

Karakteristike:

  • Materijal: Čelik
  • Namjena: Spajanje drvo/drvo
  • Tip spojnice: Ravna
  • Primjena: Pogodna za uske spojeve
  • Montaža: Jednostavna montaža s vijcima ili stezaljkama
  • Proizvedeno prema DIN EN 14545
Primjena:
  • Industrija namještaja
  • Graditeljstvo i arhitektura
  • Proizvodnja drvenih konstrukcija

Slični proizvodi