Crijevo za vodu, križno tkanje, Meister, 1/2col, 20m

CRIJEVO-ZA-VODU-KREUTZ-1/2COL-20m

Art.-Nr.  9ZDW WU9920250 | EAN: 4004849920259
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Baštensko crijevo sa poprečnim platnom za srednje tešku upotrebu
  • Izrađeno od visokokvalitetnog primarnog PVC-a, bez reciklata, bez kadmijuma, barijuma i olova koje pruža izdržljivost i otpornost na habanje
  • Ojačano poprečno platno unutar crijeva pruža dodatnu čvrstoću i sprječava savijanje ili deformaciju pri visokom pritisku
  • Promjer crijeva 13 mm (1/2") dužine 20 m
  • Kompatibilno s različitim vrstama crijevnih priključaka i prskalica za vrt
  • Materijal je otporan na UV zračenje i vremenske uslove, otporno na pritisak i abraziju, bez razvoja algi
  • Idealno za kućnu upotrebu, u vrtovima, dvorištima, ili na terasama, kao i za komercijalne svrhe u poljoprivredi ili industrijskim okruženjima
  • Površina je zeleno prozirna, sjajna sa žutim prugama, dok je jezgro crijeva žuto
  • Otpornost na temperaturu: -10°C do +60°C


Slični proizvodi