Šestougaona navrtka DIN 934 nehrdajuci celik A2 , M12

Šestougaona navrtka DIN 934 nehrdajuci celik A2                                                     , M12

Šestougaona navrtka DIN 934 nehrdajuci celik A2 , M12

Šestougaona navrtka DIN 934 nehrdajuci celik A2
NAVRTKA-6UG-DIN934-A2-SW19-M12

Art.Nr. 0322 12  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Šestougaona navrtka DIN 934 (ISO 4032) sa metričkim navojem (M), nehrđajući čelik A2
  • Norme: DIN 934
  • Materijal: A2 nehrđajući čelik
  • Klasa čvrstoće: 50
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
Napomena
DIN 934 je povučen i zamijenjen ISO 4032/8673. Ne postoji zamjenjivost (promijenjen nazivni Ø | djelomično promijenjene visine matica | promijenjene veličine ključeva za M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 za standardne navoje | ISO 8673 za fine navoje).