Okretni udarni anker za plasticne prozore , Veka

Okretni udarni anker za plasticne prozore , Veka

Okretni udarni anker za plasticne prozore
ANKER-OKRET-Z.VEKA-TOP/ARTLINE-DUG

Art.Nr. 0479 52015  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Okretni anker za ugradnju plastičnih prozora.

Osnovne karakteristike:
  • Otvori za eksere:Ø4,5 mm
  • Otvori za tiple: Ø8,5 mm
  • Materijal: pocinčani čelični lim
Prednost:
  • Brza i jednostavna montaža plastičnih prozora u otvore na zidu
  • Okretni anker može odlično da prihvati (apsorbuje) termičke promjene dužine
Ukupno L1 x B1 x h200 x 25 x1,25
Kandža L2 x h41,9 x 9,0
Za profileVeka 70 mm, Alphaline