Lanena ljepljiva traka

Lanena ljepljiva traka

Lanena ljepljiva traka

Univerzalna lanena ljepljiva traka
  • Snaga lijepljenja na 25 mm: 3,6 N
  • Materijal podloge: Rajonska tkanina
  • Osnova ljepila: Prirodna guma
  • Debljina: 270 µm
  • Dužina: 50 m
  • Min./max. temperatura površinske obrade: 10 do 40 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -10 do 90 °C
  • Rastezljivost do pucanja: 16%
  • Nije otporno na UV zračenje
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci u suhom prostoru za skladištenje bez prašine, zaštićenom od UV zraka, na 20°C i 50% vlage
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Višenamjenska lanena ljepljiva traka, crna

Noseći sloj je napravljen od visoko kvalitetnih viskoznih celuloznih vlakana
Traka je posebno otporna na kidanje i tako je pogodna za ojačavanje i zaštitu raznovrsnih predmeta

Jako gumeno ljepilo
Izvrsna adhezija na neravnim, grubim i vlaknastim površinama

Mogućnost pisanja po traci
Traka je veoma pogodna za označavanje

Napomena:
Lanena ljepljiva traka nije otporna na UV; stoga se ne smije izlagati direktno sunčevoj svjetlosti.

Površine koje se lijepe moraju biti suhe i očišćene od prašine, masnoće i silikona.

Kako bi se osiguralo pravilno prianjanje, traka mora biti dovoljno pritisnuta na materijal koji se lijepi.

Primjena:
Svestran, višenamjenski proizvod, npr.:
  • Ojačavanje i zaštita ivica
  • Za vezanje snopa kablova, cijevi, traka
  • Označavanje, mehanička zaštita i osiguranje kablova
  • Zaptivanje i označavanje transportnih paketa, kanti i kontejnera
  • Maskiranje/zaštita oštrih predmeta i spojeva tapacirunga