Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Termoskupljajuca suceona spojnica UL
SPOJNICA-ČEONA-LEM-TERMSKBUŽ-CRVE-2,7MM
Art.Nr. 0555 9231
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Termoskupljajuća kablovska spojnica za lemljenje, sučeona, UL-priznate..
Prednosti:Temp. područje primjene | -55°C do +125°C |
Temp. skupljanja | > 200°C |
El. probojna otpornost | 2 kV |
Klasa zaštite | IP 67 |