Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Suceone spojnice, termoskupljajuce Lemljenje
SPOJNICA-CEONA-LEM-TERMSKBUŽ-ŽUT-6,0MM
Art.Nr. 0555 9233
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Termoskupljajuća kablovska spojnica za lemljenje, sučeona, UL-priznate..
Prednosti:Temp. područje primjene | -55°C do +125°C |
Temp. skupljanja | > 200°C |
El. probojna otpornost | 2 kV |
Klasa zaštite | IP 67 |