Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom , 25,0X22,0

Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom                                                    , 25,0X22,0

Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom , 25,0X22,0

Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom
STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SME?-25,0X22,0

Art.Nr. 0557 025004  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
U skladu sa DIN 46228 dio 4.

Karakteristike:
  • Polipropilenska izolaciona kragna za umetanje vodiča
  • Zemlja porijekla: Njemačka
  • Upotreba: Za fine i superfine vodiče
Boja smeđa
Dužina pina 22 mm
Presjek 25 mm²
Maks. temperaturno područje primjene 105 °C