Cjevasta stopica sa plasticnom cahurom DIN 46228 , 1,0X6,0 mm

Cjevasta stopica sa plasticnom cahurom DIN 46228                                                    , 1,0X6,0 mm

Cjevasta stopica sa plasticnom cahurom DIN 46228 , 1,0X6,0 mm

Cjevasta stopica sa plasticnom cahurom DIN 46228
STOPICA-CJEV-DIN46228-CU-(J2N)-1,0X6,0

Art.Nr. 0557 300101  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Cjevasta kablovska stopica sa plastičnom čahurom DIN 46228, dio 4. Za krajeve licnastih kablova.

Osnovne karakteristike:

  • Cjevčica: Cu, galvanski pocinčana
  • Bez halogena
  • Boja prema DIN 47002
Boja crvena
Dužina pina 6 mm
Presjek 1 mm²
Maks. temperaturno područje primjene 105 °C