Okrugla stopica izolirana, M8/0,5-1qmm

Okrugla stopica izolirana, M8/0,5-1qmm

Okrugla stopica izolirana, M8/0,5-1qmm

Okrugla stopica izolirana
STOPICA-OKR-CRVEN-M8-(0,5-1,0QMM)

Art.Nr. 0558 9041  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Prstenasta kablovska stopica (spojnica), izolovana.

Osnovne karakteristike:
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
Područje primjene:
  • Za fine i superfine bakrene provodnike
Min. / max. poprečni presjek žice 0.5-1.0 mm²
Boja Crvena
Promjer otvora M8
Max. nominalni napon 600 V/AC
Temp. područje primjene -10 do 75 °C
Materijal Bakar
Površina Kalajisana
Izolacijski materijal PVC
Bez halogena Ne
Bez silikona Ne