Ravna nasadna izolirana stopica , 6,3X0,8/0,5-1

Ravna nasadna izolirana stopica                                                                     , 6,3X0,8/0,5-1

Ravna nasadna izolirana stopica , 6,3X0,8/0,5-1

Ravna nasadna izolirana stopica
STOPICA-Ž-CRVEN-6,3X0,8MM

Art.Nr. 0558 9051  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Ravna kablovska utična stopica (spojnica), ženska (utičnica), izolovana.

Osnovne karakteristike:
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
Min. / max. poprečni presjek žice 0.5-1.0 mm²
Boja Crvena
Veličina ravnog utikača 6.3x0.8 mm
Max. nominalni napon 600 V/AC
Temp. područje primjene -10 do 75 °C
Materijal Bakar
Površina Kalajisana
Izolacijski materijal PVC
Bez halogena Ne
Bez silikona Ne