Ravna kablovska utična stopica, ženska, izolovana , 8,2X0,8/1,5-2,5

Ravna kablovska utična stopica, ženska, izolovana                                                   , 8,2X0,8/1,5-2,5

Ravna kablovska utična stopica, ženska, izolovana , 8,2X0,8/1,5-2,5

Ravna nasadna stopica (cahura) Izolirana
STOPICA-Ž-PLAV-8,2X0,8MM

Art.Nr. 0558 9402  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ravna kablovska utična stopica (spojnica), ženska (utičnica), izolovana.

Osnovne karakteristike:
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
Poprečni presjek1,5 - 2,5 mm²
Veličina8,2 x 0,8 mm