Ravna kablovska utična stopica, ženska, izolovana , 2,8X0,8/0,5-1

Ravna kablovska utična stopica, ženska, izolovana                                                   , 2,8X0,8/0,5-1

Ravna kablovska utična stopica, ženska, izolovana , 2,8X0,8/0,5-1

Ravna nasadna stopica (cahura) Izolirana
STOPICA-Ž-CRVEN-2,8X0,8MM

Art.Nr. 0558 960  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ravna kablovska utična stopica (spojnica), ženska (utičnica), izolovana.

Osnovne karakteristike:
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
Poprečni presjek0,5 - 1,0 mm²
Veličina2,8 x 0,8 mm