Kablovska uvodnica, dvostrana, 13X21X26 mm

Kablovska uvodnica, dvostrana, 13X21X26 mm

Kablovska uvodnica, dvostrana, 13X21X26 mm

Kablovska uvodnica, dvostrana
UVODNICA-KABL-DVOSTRANA-13X21X26MM

Art.Nr. 0561 6662  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kablovska uvodnica, dvostrana.

Karakteristike:
  • Otporne na koroziju, vremenske uticaje (UV zračenje, ozon), kiseline i slabe baze, kratkotrajno prskanje uljem i otapalima (između ostalog gorivima)
  • Temperaturno područje: –40°C do +120°C
  • Bez silikona
  • RoHS-usklađeno
  • Tolerancije prema ISO 3302-1 M2
  • Materijal: EPDM-kaučuk
  • Boja: crna
Unutrašnji prečnik 13 mm
Prečnik šupljine 21 mm
Vanjski prečnik 26 mm
Debljina 2 mm
Visina 9 mm
Boja crna
Materijal EPDM - kaučuk
UV otpornost Da
Bez silikona Da
Min./maks. temperaturno područje primjene -40 do 120 °C