Lamelarna brusna ploca sa prorezima za celik, nehrdajuci celik i aluminijum , D115/G80

Lamelarna brusna ploca sa prorezima za celik, nehrdajuci celik i aluminijum , D115/G80

Lamelarna brusna ploca sa prorezima za celik, nehrdajuci celik i aluminijum
DISK-LAM-PROVID-CK-KRIV-R22,23-G80-D115

Art.Nr. 0578 811580  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

Lamelna "providna" brusna ploča izrađena cirkon-korunda omogućava vidljivost mjesta obrade "kroz brusnu ploču", bez posljedica zagrijavanja uz ravnomjeran proces brušenja. Idealna za obradu tankih limova karoserija, punih materijala i varova.

  • Izvedba: cirkon-korund platnena ploča
  • Isječeni segmenti
    • Vidljivost radnog komada tokom obrade sprječava neželjeno brušenje materijala uz smanjenje grešaka pri brušenju
    • Bolji kvalitet obrađene površine zbog ciljane i precizne obrade
    • Hladno brušenje zbog efekta ventilatora pri čemu smanjenje temperature na površini materijala sprječava plavo zatamnjenje na obrđenoj površini radnog komada
    • Dobro, mirno vođenje
Primjena:
  • Opšta obrada čelika
    • Priprema i naknadna obrada varova
    • Skidanje korozije
    • Uklanjanje cundera - nepoželjnih tvrdih grafitnih naslaga izlučenih tokom toplog valjanja i žarenja čelika (u manjem obimu)
    • Brušenje metalnih konstrukcija (rešetke, ograde, rukohvati)
    • Skidanje naslaga od cinka sa varova prije nanošenja plastičnog sloja
  • Obrada nehrđajućeg čelika
    • Gradnja cjevovoda, rezervoara i posuda
    • Izrada termoaparata (hemijska industrija)
    • Gradnja postrojenja, kao što su pivare, prehrambena industrija
    • Gradnja brodova
  • Obrada aluminijuma (svih neželjeznih metala)
    • Specijalna vozila, kao što su vozila za prevoz žitarica, ambulantna vozila, vatrogasna vozila itd.
    • Brodogradnja
    • Avioindustrija
  • Poljoprivredne mašine
    • Oštrenje noževa (kosilice, rezačice)
  • Gradnja karoserija
    • Popravke oštećenja: lakovi i fileri, MIG-lemni šavovi
    • Gradnja specijalnih vozila (nadogradnja kamiona, održavanje vozila, dijelovi izloženi habanju kod kipera)
  • Obrada drveta i plastike ojačane staklenim vlaknima (FRP/GFK)
    • Precizno brušenje površina i korekture ivica

Prečnik 115 mm
Granulacija 80
Prečnik otvora 22.23 mm
Izvedba Zakrivljeni
Max. broj obrtaja 13,300 o/min
Materijal abrazivnog zrna Cirkonijum korund
Materijal nosača Fiberglas