Vulkan fiber disk, cirkon korund Topsize, D115/G120

Vulkan fiber disk, cirkon korund Topsize, D115/G120

Vulkan fiber disk, cirkon korund Topsize
DISK-VULKANIZ-VLAKN-CK-G120-D115X22MM

Art.Nr. 0580 511512  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
ZEBRA fiber brusni disk Ø115 mm, sa nanosom zrna cirkon-korunda Topsize.
  • Elektrostatski nanos zrna
  • Ravnomjerna efikasnost skidanja materijala
  • Topsize nanos (= specijalni cirkon korund sa hladećim multi-vezivom i aktivnim punjenjem) i visoko-elastično sintetičko smolno vezivo (oba sloja)
  • Agresivno brušenje
  • Hladno brušenje usljed koga radni komad ne gubi boju
  • Dug radni vijek
  • Mala buka
  • Veliki efekat samooštrenja abrazivnih zrna
Primjena:
  • Brušenje ivica i površina ravnih ili zakrivljenih dijelova:
  • Granulacija 16-40: Obrada šavova zavarivanja i lemljenja, brušenje ivica limova, odlivaka i otkivaka, brušenje prskotina
  • Granulacija 40-80: Glačanje varova, obrada ivica, ravno brušenje limova i drugih metalnih površina
  • Granulacija 40-120: Skidanje hrđe, otklanjanje starih premaza, fino brušenje pri popravci karoserija
Materijali obrade:
  • Nehrđajući čelik, vatrootporni čelik, ugljični čelik, otkivci, ne-željezni metali, krom i nikl legure, sivi liv.
Prečnik 115 mm
Granulacija 120
Prihvat 22,23
Rezni materijal Cirkon korund